ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86061333 品番37306-3101-0W0 FL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
●電線の被覆を剥かずに結線できます。
●業界標準e-CON準拠コネクタです。
●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。

用途
●センサー接続。
●省配線機器。
材質(ボディ)PBT、(ベースカバー)66ナイロン、(トップカバー)ポリカーボネイト、(コンタクト)銅合金 適合電線範囲 AWG(#)24〜26 公称断面積(mm2)0.14〜0.3 仕上外径(Φmm)0.8〜1.0 寸法A(mm)13.8 寸法B(mm)11.5 質量(g)3 定格電流(A)最大3 使用温度範囲(℃)-20085(1A通電時)、-20075(2A通電時)、-20060(3A通電時)結露、水滴無きこと トラスコ品番449-3338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
配線中継用
製造業

ペア線の中継に使用、バラバラにならないので
最小限のスペースで使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする