※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の テーブル・椅子セット
TOKIO(藤沢工業)の 応接セット
TOKIO 軽応接セット アームチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ノワール
注文コード
86184113
品番
FO45NOR
参考基準価格(税別)
¥190,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ノワール
質量(kg)
12.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1505×645×725
材質(座面)
合板
材質(背)
合板
張地
ポリエステル
材質(フレーム)
46×20楕円パイプ/メッキ/4本脚
アズワン品番
64-7273-19
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません