※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの バルブ
セキスイの ボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86218657
品番
YB2NB
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
850-6901
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
接続
Rc
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル色
オレンジ
ハンドル形状
T形
バルブ種類
YPボールバルブ
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材