※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック用オプション
ハンガーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86376087
品番
HRB
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ハンガーラック(定置型・移動型・壁面型)用の部品です。
ハンガーボード用フック・ハンガーボックス(ステー付)を取り付けて頂けます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
880×22×498
材質
スチール製
質量(kg)
3
高さ(mm)
498
奥行(mm)
22
間口(mm)
880
特性
ハンガーラック(定置型・移動型・壁面型)用の部品です。ハンガーボード用フック・ハンガーボックス(ステー付)を取り付けて頂けます。
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません