※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック用オプション
ハンガーボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86376096
品番
WB8
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作業台に取付けて、ご使用頂けます(取付け金具付き)。
ハンガーボード用フック(オプション)が別途必要です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
880×20×547
材質
スチール製
質量(kg)
6
高さ(mm)
547
奥行(mm)
20
間口(mm)
880
特性
作業台に取付けて、ご使用頂けます(取付け金具付き)。ハンガーボード用フック(オプション)が別途必要です。
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WK・WP・BD型には取り付けできません。作業台は、WK・WP型以外に取り付けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません