曜日別特売
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769

 

GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769
GA-JM054 これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ) 86412769

これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
接続R1/4×20型
内容量1個注文コード86412769品番GA-JM054
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途エア機器を接続するための継手です。呼び径(A)6呼び径(B)1/4呼び径ワンタッチ接続:20型接続R1/4×20型形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気呼び径(ねじ)外:R1/4バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86412778
2024-08-05
用途: 製造機器のエアーラインに
製造業

ハイカプラソケット雄ねじ取付用と併用してワンタッチカプラーの付いているところなら
どこにでも取り付けできるのでとても便利です。
女性作業員の方など力の無い方はワンタッチカプラーの付いたエアーホースの抜き差し等に
苦労することがありますが、これを割り込ませて取り付けてあげるとホースの抜き差しが
楽になったととても好評です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする