理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86465175
品番
JB-150-K-50-1000-6C/F
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
DP-700接続用プラグタイプです。
仕様
●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)
アズワン品番
67-5264-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません