理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86465306
品番
NWS-Mini-3-K42-N
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
仕様
●入力の種類:熱電対 K●測定範囲:-200.0〜+1372.0℃●精度:±(2.0℃+1digit)●サンプリング周期:0.2秒〜60分●無線周波数帯:2.402MHz〜2.482MHz●無線伝送距離:約100m(使用環境により変化します。)●電源:CR2032リチウムボタン電池●質量:約30g
アズワン品番
67-5264-26