無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86465376 品番 NWS-Mini-3-K42-3
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032

仕様●タイプ:子機バッテリー駆動タイプ●オプション:マグネット内蔵+ホルダ付き●入力の種類:熱電対 K●測定範囲:-200.0〜+1372.0℃●精度:±(2.0℃+1digit)●サンプリング周期:0.2秒〜60分●無線周波数帯:2.402〜2.482MHz●無線伝送距離:約100m(使用環境により変化します。)●電源:CR2032リチウムボタン電池●質量:約30g アズワン品番67-5264-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする