理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86465419
品番
NWS-COM-M1-5
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
無線温度センサ変換器を6台まで受信できます。
仕様
●無線温度センサ変換器接続台数:無線変換器1台につき最大6台●通信方式:RS-485、プロトコル MODBUS-RTU●最大接続台数:16台(同じ周波数グループ)●電源電圧(定格):DC24V
アズワン品番
67-5264-39