FZ900FK02-VN4-4NNNNN/N デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ 理化工業 86465909

デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-5264-88
内容量1個注文コード86465909品番FZ900FK02-VN4-4NNNNN/N
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。

仕様●サイズ:96×96mm●制御動作:AT付PID動作(逆動作)●測定入力・レンジ:0~400℃●出力1(OUT1)種類:SSR駆動用電圧パルス出力●出力2(OUT2)種類:出力2なし●電源電圧:AC100~240V●デジタル出力:デジタル出力 4点●PV表示色:緑色(標準色)アズワン品番67-5264-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする