デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86465970 品番 AG500-4*2-N-N-N-NN
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。

仕様●電源電圧:AC100〜240V●警報出力:2点●許容周囲温度:-10〜50℃●サンプリング周期:0.25秒●測定精度:±(表示値の0.1%+1digit) ※入力・レンジにより異なります アズワン品番67-5264-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする