デジタル指示計 0〜1372℃ AE500K07-4シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86465997 品番 AE500K07-4*HJNN-NNA
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。

仕様●入力レンジ:0〜1372℃●電源電圧:AC100〜240V●第一警報:上限入力値警報●第二警報:下限入力値警報●測定精度:表示値の±0.3%●サンプリング周期:0.5秒 アズワン品番67-5264-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする