仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SDCCL13D01WH●サイズ(mm):セード/323 アーム長/540●本体サイズ(mm):ヘッド/約60×15×275 ベース/約125×24×180 全体/125×620×341●カラー:ホワイト●電源:AC100V●電球:6W昼光色LED(交換不可)●明るさ:830ルーメン●コード長:約1.5m(中間スイッチ含む)●取付クランプ厚み:約15〜40mm●灯数:LED2灯●照度:3,100lux●設計寿命:約25,000時間●色温度:6000K●調光機能:有り●消費電力:13.2W●スイッチ:タッチセンサースイッチ/ 一括OFFスイッチ●定格出力:DC12V 1.0A●定格電圧:AC100〜240V●定格周波数:50/60Hz●重量:約870g●材質:ABS●付属品:ACアダプタ
アズワン品番67-5302-58