曜日別特売
OP252594NR【ワケあり】 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 86501016

OP252594NR【ワケあり】 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 86501016
OP252594NR【ワケあり】 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 86501016

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
質量(kg)
1
注文コード
86501016
品番
OP252594NR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
器具:LED電球一般形11W(E26)
材質
グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
質量(kg)
1
オフホワイト
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
250
材質(本体)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
全高(mm)
1059~1859
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
250
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1379
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする