CU120-06S【ワケあり】 ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V TOYOZUMI(トヨズミ) 86501199

ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
容量(kVA)
0.6
適合JIS規格
JIS C-6436
注文コード
86501199
品番
CU120-06S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(kVA)
0.6
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
115~120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×149×147
付属品
接地アダプター付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●層間耐圧:2倍 400Hz 18秒間
形状
CUS
質量(kg)
約2.3
電圧
偏差±5%以内
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
1.7
温度上昇
限度80℃
絶縁種別
B種
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
保護装置
プロテクター
使用周囲温度(℃)
-10~40
電圧変動
5%以下
シールド
静電シールド- 無し
耐電圧(kV)
1.5
適合JIS規格
JIS C-6436
巻線
単巻
二次電流(A)
5.12(max.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする