曜日別特売
3849300【ワケあり】 SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ) 86501576

SCORPION RALLY STR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
サイズ
90/90-21
注文コード
86501576
品番
3849300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。
のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。
技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。
シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。
タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。
ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。
熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。

用途
フロントタイヤ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
90/90-21
ロードインデックス
54
速度記号
VM+S
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
TL(チューブレス)
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※フロントタイヤのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする