※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カップリング クイック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836434
品番
MFC-36A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス36
ねじの呼び
G1 1/4
ねじ径
おす:Φ42
寸法D1(Φmm)
61.5
寸法D2(Φmm)
57
寸法L1(mm)
81
寸法L2(mm)
25
寸法t(mm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください