未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カップリング クイック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836443
品番
MFC-42A
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス42
ねじの呼び
G1 1/2
ねじ径
おす:Φ48
寸法D1(Φmm)
70
寸法D2(Φmm)
65
寸法L1(mm)
92.5
寸法L2(mm)
31
寸法t(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください