※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86842621 品番 MPGP-36K
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
適合径(Φmm)マシンフレキ:36、厚鋼:36 ねじ薄鋼受け口:CTG36 寸法D1(Φmm)49 寸法D2(Φmm)66 寸法L(mm)103
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする