未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
TSカップリング(ストレートタイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86853742
品番
PVF-14M
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
適合管
VE14
寸法D(Φmm)
22
寸法L(mm)
53
寸法l(mm)
25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください