※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
TSカップリング(ストレートタイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86854074
品番
PVF-70DB
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
濃紺
適合管
VE70
寸法D(Φmm)
86
寸法L(mm)
142
寸法l(mm)
69
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください