BeHAUS
バス用温度計
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86921721
品番
No.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
浮かべてかわいい温度計。
用途
湯温の調節に。
計測範囲
60℃
材質
浮型スチロール樹脂
本体サイズ(mm)
全長162×全幅68×厚さ23
設置方式
手持ち
測定対象
湯音
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計