ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の スパイラル・コイル/チューブ
ふっ素樹脂(FEP)製品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
87000471
品番
TS-17-FEP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。
色
透明
材質
ふっ素樹脂(FEP)
特性
耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
寸法D(Φmm)
17.4
寸法D1(Φmm)
19
寸法T(mm)
0.8
寸法P(mm)
15