サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの DisplayPortケーブル
DIsplayPort光ファイバケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87045455
品番
KC-DPFB300
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
30
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
Displayport Ver.1.2
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.7
アズワン品番
64-0902-61
特性
光ファイバ
伝送速度(Gbps)
最大21.6
対応解像度
最大4K2K/60Hz
変換タイプ
オス - オス