HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87070444
品番
A1-10PA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
極数
10
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
12.40
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
10.16
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装