HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
25
注文コード
87070566
品番
CDB-25PF(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
25
寸法E(mm)
1.3
寸法B(mm)
47.04
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC350
寸法A(mm)
53.04
寸法D(mm)
5.87
定格電流(A)
3
寸法C(mm)
39.01
シェルサイズ
5
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着