SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数15 シェルサイズA コンタクト形状オス 注文コード87071555 品番HDAB-15P(05)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は極数・シェルサイズ・コンタクト形状など11種類から選べます 他の種類を見る
極数15 区分ピン 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC400 寸法A(mm)39.14 寸法F(mm)5.99 寸法D(mm)8.34 定格電流(A)3 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)33.32 寸法C(mm)25.24 寸法G(mm)12.55 シェルサイズA コンタクト形状オス 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87071634
2022-03-11
用途:
検査機

なかなか合うものがなく探しておりました。
問題なく半田ができました。ありがとうございました。

対象商品:
87071573
2021-11-12
用途:
計測器の本体と操作部のケーブル接続
製造業

DA-15という特殊なコネクタを探していました。なかなか見つからず、モノタロウで購入できました。相手コネクタにはぴったりとはまりました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする