HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
87072474
品番
HNC-2.5S-D-A(15)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
結線方法
圧着
仕様
ばら端子
種別
ばら端子
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
寸法A(mm)
1.8
定格電流(A)
3
表面処理
すずめっき
寸法B(mm)
2.6
適合ケーブル外径(Φmm)
1.35〜1.7
適合電線範囲 AWG(#)
22〜26