曜日別特売
36cm エレテック 電磁用アルミ料理鍋 IKD 87106302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック 電磁用アルミ料理鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)36
容量(L)13
内容量1個注文コード87106302品番36cm
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

材質アルミ容量(L)13質量(kg)1.9サイズ(cm)36板厚(mm)2内径×高さH(Φmm×mm)360×165TKG品番9-0028-1103TKG品番(2017)6-0032-1103
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする