曜日別特売
45cm エレテック 電磁用アルミ料理鍋 IKD 87106336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレテック 電磁用アルミ料理鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)45
容量(L)23
内容量1個注文コード87106336品番45cm
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。

材質アルミ容量(L)23質量(kg)3.66サイズ(cm)45板厚(mm)2.5内径×高さH(Φmm×mm)450×200TKG品番9-0028-1106TKG品番(2017)6-0032-1106
注意
※電磁調理器の熱量が非常に高いため、空炊きにならないよう、特にご注意ください。また、いため物には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする