24cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106415
24cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106415
24cm エレテック スタッキングゆきひら鍋 IKD 87106415

エレテック スタッキングゆきひら鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.3
内容量1個注文コード87106415品番24cm
参考基準価格(税別)¥26,960販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電磁調理器で使えるアルミ鍋!
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといったアルミの特長はそのままに、どのような熱源にも対応できる鍋です。
調理スペースを取らない縦型ハンドル。
安定したスタッキング構造と上下するハンドルでコンパクト収納を実現。

材質アルミ板厚(mm)2.0質量(kg)1.00サイズ(cm)24容量(L)3.3内径×高さH(Φmm×mm)240×90TKG品番9-0044-0402TKG品番(2017)6-0049-0402
注意
※底の穴状に見えているものは、打ち出しの模様です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする