AG(赤川器物製作所)
電磁 雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
16
16
18
20
21
24
容量(L)
1.1
1.1
1.6
2.1
2.6
3.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87121955
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.33
板厚(mm)
0.8
材質
21-0ステンレス
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.1
表面処理
ミラー
内径×高さH(Φmm×mm)
156×70