20cm 電磁 雪平鍋 AG(赤川器物製作所) 87121973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁 雪平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.1
内容量1個注文コード87121973品番20cm
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(kg)0.46板厚(mm)1.0材質21-0ステンレスサイズ(cm)20容量(L)2.1表面処理ミラー内径×高さH(Φmm×mm)199×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 和菓子の製造をしており、材料等計る鍋として、又、コンロにかけたりなどに使用。
朝日堂菓子舗製造業

以前のアルミ製より重いのは仕方ないが、その分、ステンレス製はキズにも強く
キレイで永く使えそう。また作りの割には、お値打ち品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする