AG(赤川器物製作所)
ステンレス 揚鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
36
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
8.8
4.0
5.5
7.0
8.8
11.5
14.5
17.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87122296
品番
18036
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
8.8
対応
IH(100V/200V)・直火・エンクロヒーター ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター
サイズ(cm)
36
内径×高さH(Φmm×mm)
360×95
底面の厚さ(mm)
2
取手
金めっき