曜日別特売
24cm(片口) アルミ 雪平鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130522

24cm(片口) アルミ 雪平鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130522
24cm(片口) アルミ 雪平鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87130522

アルミ 雪平鍋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.4
内容量1個注文コード87130522品番24cm(片口)
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

便利な目盛り付き。

用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。容量(L)3.4内径×高さH(Φmm×mm)240×93板厚(mm)1.9質量(kg)0.6材質アルミニウムサイズ(cm)24TKG品番9-0043-0606TKG品番(2017)6-0047-0806
注意
※24~30cmの鍋には目盛りがつきません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87130495
2022-06-17
用途: 料理
医療・福祉・介護関連業

軽量ですぐにお湯が沸騰します。汁物や煮物を作る時に非常に便利

対象商品 : 87130531
2018-06-28
用途: 調理

サイズ展開が多くて助かります。丈夫で洗いやすく、長持ちしそうです。

対象商品 : 87130477
2018-02-17
用途: 少量の料理用
その他業種

小さくて軽くて、しかも丈夫で取っ手もしっかりしていてとても使い勝手が良い

対象商品 : 87130522
2017-09-26
用途: 厨房
有限会社ヘルプ医療・福祉・介護関連業

大きさ、持ちやす等すぐれてます。値段も手ごろで、買ってよかったです

対象商品 : 87130495
2015-03-12
用途: 砂糖の蜜を製品にかける工程で使用
朝見製菓株式会社

既存の手鍋と、そんしょくなく今後もいろいろテストしようと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする