曜日別特売
AHN07008 アクセサリー(ホースナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHN07008 アクセサリー(ホースナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163264
AHN07008 アクセサリー(ホースナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163264

アクセサリー(ホースナット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)15.0
寸法S(mm)1/2
呼び寸法ΦD12.0
内容量1個注文コード87163264品番AHN07008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
寸法L(mm)15.0対辺(mm)24寸法S(mm)1/2RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法ΦD12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする