曜日別特売
HF-KP43K サーボモータ HF-KP シリーズ 三菱電機 87171427

サーボモータ HF-KP シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード87171427品番HF-KP43K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小容量、低慣性。一般産業機械に最適です。
高精度を実現。262144pulses/rev(18bit)の高分解能エンコーダーによる高精度運転。
最大回転速度6000r/minによる、高速位置決め。

用途ベルト駆動、繊維機械などブレーキブレーキなし質量(kg)1.5タイプ低慣性 小容量保護構造全閉自冷(保護等級:IP65)モータータイプサーボモータ検出器アブソリュート・インクリメンタル共用18ビットエンコーダ(サーボモータ1回転あたりの分解能:262144p/rev)絶縁種別B種電源設備容量(kVA)0.9周囲湿度(%RH)80%RH以下(結露のないこと)、保存:90%RH以下(結露のないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)(X)49、(Y)49雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと周囲温度(℃)0~40(凍結のないこと)、保存:-15~70(凍結のないこと)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000回生ブレーキひん度(回/分)249推奨負荷慣性モーメント比22倍以下パワーレート(kW/s)38.6(連続定格トルク時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87171427HF-KP43K87170797HG-KR43K画像準備中HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機1台
76,980
欠品中
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする