曜日別特売
30cm しゅう酸実用鍋 アカオアルミ 87440272

30cm しゅう酸実用鍋 アカオアルミ 87440272
30cm しゅう酸実用鍋 アカオアルミ 87440272

しゅう酸実用鍋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)8.7
内容量1個注文コード87440272品番30cm
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。

用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(ハンドル)フェノール樹脂容量(L)8.7最大内径(Φmm)300深さ(mm)133材質(本体)硬質アルミ質量(g)998サイズ(cm)30表面処理しゅう酸アルマイト板厚(mm)1.2材質(つまみ)フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440211
2023-12-14
用途: 煮物で使います。
教育・研究機関

このサイズはちょこっとした煮物やうどんを作ったり手軽に使えて便利です。

対象商品 : 87440324
2021-11-30
用途: 食材のボイル
製造業

今まで使用していた物が黒くなり買い替えです
寸法を内径と外径を間違えて注文した為少し大きく重たくなるが問題なく使用しています

対象商品 : 87440236
2021-05-27
用途: 料理
その他業種

今までの鍋に比べて150gほど軽くなり、調理しやすくなりましたが、
茹でこぼしや移動の際、把手が熱くて火傷しそうになる。
他の鍋では経験したことがない。

1が参考にしています
対象商品 : 87440245
2020-08-07
用途: 料理に

しゅう酸鍋を初めて使たので他の製品と比べられませんが
問題なく使えています。
ほかのネット通販に比べ安く、すぐに届いたので満足しています。

対象商品 : 87440281
2020-07-21
用途: パーティーに
建設業・工事業

多人数のでのHPには最低でもこのサイズが必要です。なかなかホームセンターには在庫がないですが、monotaroで即買えました。

対象商品 : 87440281
2017-05-21
用途: 生芋こんにゃくの製造
手作りのこんにゃく工房製造業

この鍋よりちょっと安い鍋を購入しましたが鍋底が薄いのか、すぐ焦げてしまいました。この鍋はすごく高いわけではないですがこんにゃくがとてもよく出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする