マルチ水温計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87534073 品番CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

本体とセンサで気温と水温を同時に測定できるデジタルマルチ水温計です。 大きなデジタル画面で背面スタンド付です。

測定範囲(℃)-30〜70 寸法(mm)57×13×38 電源LH44電池×1(付属) コード長さ(m)1 精度(℃)±1(0〜40) 連続使用時間約9ヶ月 分解能(℃)0.1 測定周期(秒)10毎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87534073 CT 09222258 BD-1 デジタル水温計 テトラ デジタル水温計 テトラ 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
水温の計測

大きなデジタル表示なので温度数字も見やすくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする