曜日別特売

コネクタ BNCシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様基板実装用コネクタ形状基板実装用レセプタクル注文コード87878314品番BNC223-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。

コネクタ形状基板実装用レセプタクル接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下仕様基板実装用寸法A(mm)25寸法B(mm)9.5寸法C(mm)-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878305
2019-07-04
用途: 改造作業時
サービス業

コネクタassy方法や使用工具などを教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38640594
2019-02-12
用途: ハムのアンテナコネクター

使用し方がわからいのか同軸と黒いカバーが入らないのが不便でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38640594
2017-11-25
用途: アンテナの中継ケ-ブル用
川崎大協車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

同軸ケ-ブルに取付しやすかった。また必要なときには購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする