曜日別特売

コネクタ BNCシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様基板実装用コネクタ形状基板実装用L形レセプタクル注文コード87878323品番BNC256-LR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。

コネクタ形状基板実装用L形レセプタクル接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下仕様基板実装用寸法A(mm)28寸法D(mm)14.5寸法B(mm)9.5寸法C(mm)-3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878305
2019-07-04
用途: 改造作業時
サービス業

コネクタassy方法や使用工具などを教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38640594
2019-02-12
用途: ハムのアンテナコネクター

使用し方がわからいのか同軸と黒いカバーが入らないのが不便でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38640594
2017-11-25
用途: アンテナの中継ケ-ブル用
川崎大協車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

同軸ケ-ブルに取付しやすかった。また必要なときには購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする