※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の フィルタレギュレータ
エアフィルタ レギュレータ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87888376
品番
UAR300-02-AD-R
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
流量(L/min(ANR))
300
管接続口径
1/4
構成機器
エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
オートドレン式ドレンコック
オートドレン仕様
オートドレン
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付