使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
シリーズ60シリーズ
質量(g)134
適合チューブ外径(Φmm)12
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
用途ねじとチューブの接続
材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状エルボ
有効断面積(mm2)45.5
管接続口径R3/8
ねじの種類R
寸法C(mm)23.3
使用流体空気/水
寸法E1(mm)46.3
寸法E2(mm)34.3
使用真空圧力(kPa)-100
ねじ取付位置下
バルブ種類ボールバルブ