画像準備中

レバーチャック(オプションパーツ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容センサ、センサ取付ネジ、ドッグ、ドッグ取付ネジ、センサ用ブラケット、センサブラケット取付ネジ 注文コード87967327 品番D0002(HC15用センサーセット)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はセット内容など25種類から選べます 他の種類を見る
出力
NPN トランジスタ オープンコレクタ
最大流入電流 100mA
印加電圧 30V DC 以下
セット内容センサ、センサ取付ネジ、ドッグ、ドッグ取付ネジ、センサ用ブラケット、センサブラケット取付ネジ 電源電圧12〜24VDC 適合チャックHC15P 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-10〜+55 ケーブル0.08SQ 3 芯1m 付 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする