PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の 空圧補器関連商品
レバーチャック(オプションパーツ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87967336
品番
D000901(HC15用取付けブラケット単体)
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付ネジサイズ:M3×0.5、深さ:5mm、取付箇所:4箇所
適合チャック
HC15P