PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の 空圧補器関連商品
レバーチャック(オプションパーツ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
センサ1個+取付ネジ1個
注文コード
87967363
品番
D000907(レバー 平行チャック用センサーのみ)
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
出力
NPN トランジスタ オープンコレクタ
最大流入電流 100mA
印加電圧 30V DC 以下
セット内容
センサ1個+取付ネジ1個
電源電圧
12〜24VDC
適合チャック
全タイプ
消費電流(mA)
15以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
ケーブル
0.08SQ 3 芯1m 付
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)