PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の 空圧補器関連商品
レバーチャック(オプションパーツ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
センサ、センサ取付ネジ、ドッグ、ドッグ取付ネジ、センサ用ブラケット、センサブラケット取付ネジ
注文コード
87967415
品番
D0132(HC20D用センサーセット)
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
出力
NPN トランジスタ オープンコレクタ
最大流入電流 100mA
印加電圧 30V DC 以下
セット内容
センサ、センサ取付ネジ、ドッグ、ドッグ取付ネジ、センサ用ブラケット、センサブラケット取付ネジ
電源電圧
12〜24VDC
適合チャック
HC20D
消費電流(mA)
15以下
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
ケーブル
0.08SQ 3 芯1m 付
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)