小物ケース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109411 品番MC-190
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)92 奥行(mm)107 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)180×98×40 有効内寸法・奥行(mm)98 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
ミシン周りの小物入れ
その他業種

止具はぐらつかず、しっかりしている。
ミシン針などの小物入れにちょうどよい。

対象商品:
88109411
2025-03-08
用途:
ピッチゲージの収納に
サービス業

下にスポンジ敷いて高さ調整してもまだ余裕あるのでちょうど良いのがあって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88109411
2024-07-11
用途:
学習
その他業種

文房具入れとして、使いやすいです。そのほかの用途にも使えそうです。

対象商品:
88109411
2020-09-13
用途:
工具入れとして

機械整備用のシリンジやホース等をスマートに保管するつもりで購入しました。大きさ、品質、価格、どれも全く問題無しです。またリピートするつもりです。

対象商品:
88109411
2020-04-04
用途:
パーツ・部品などの分別

現場に持っていく時に、ビスやボルト、ナット、ワッシャ等小分けに出来て、外からも確認できるので重宝してます。作りもしっかりしてて、何度かリピートしてる品物です。大きさもちょうどいいです。

対象商品:
88109411
2018-06-28
用途:
ソケットとレンチ保管

ソケットとレンチ、アダプタ類携帯用に。
30mmのソケットがちょうど治まります、ジャストサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88109411
2017-07-12
用途:
工具の整理

工具箱の中の小さな工具を整理するために使用、特に問題なく使えます。

対象商品:
88109411
2017-09-07
用途:
電池ケース

単1 4本の電池ホルダーを入れて使用していますが、蓋にロックが掛かり
良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする