曜日別特売
MC-70 小物ケース 明邦化学 88109472

 

MC-70 小物ケース 明邦化学 88109472
MC-70 小物ケース 明邦化学 88109472

小物ケース

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)16
内容量1個注文コード88109472品番MC-70
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。

用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
質量(g)16本体内寸法(mm)59×41×16(蓋底22)材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)28奥行(mm)51仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)41有効内寸法・高さ(mm)16(蓋底22)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)66×51×28内寸(幅×奥行×高さ)(mm)59×41×16(蓋底22)
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109463
2025-04-22
用途: 部分の保管
建設業・工事業

百均で買おうかと思ったが、検索していたら適当な商品が出てきたので購入。

2025-06-19
用途: 小物パーツの持ち運び
建設業・工事業

100円ショップより安いので重宝しています。
商品の品質は問題ないのですが、梱包時に付着したと思われる髪の毛が付いていました。

対象商品 : 88109481
2024-10-09
用途: 個人の日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 88109472
2024-02-29
用途: 机上の小物入れに
不動産業

バラで袋入りのゼムクリップを入れ替えるのに使用しています。サイズは丁度良いのですが、もう少し蓋を開け易くなっていると有り難いです。

対象商品 : 88109463
2023-05-15
用途: 整理
建設業・工事業

このサイズの小箱は小売りのディスプレーしかないの。使いやすくてとても良いと思う。蝶番がどれだけ持つか。ただそれだけだ。

対象商品 : 88109463
2023-05-05
用途: 屋外作業時に部品の一時保管

屋外で作業していると細かい部品が風で飛ばされたり、砂が付着してしまいストレスになりますが、小物ケースで保管することでこうしたつまらないトラブルが減って、作業の効率も上がりました。

対象商品 : 88109472
2023-01-29
用途: バイクや車の整備に

車やバイクの端子類の整理に使用しています。
よく使う端子は仕切りのついたパーツケースに入れて、
あまり使わない端子はこのケースに入れて保管しています。

対象商品 : 88109463
2022-11-11
用途: 五色百人一首 ソーシャルスキルかるた の収容にベスト!
サービス業

TOSSの五色百人一首、ソーシャルスキルかるたの収納にぴったりです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする